Beli display board di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Tool Set (Contents)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TONE Tool Set (Contents)
    atribut:
    • Number Of Students: 69
    • Set Contents: Tool set only
    • TRUSCO Number: 810-9596
  2. JTC Display Board For Chest
    Mulai

    Rp3.299.900

    JTC Display Board For Chest
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 692×334×30
  3. KTC Mechanic Tool Kit set For Automotive
    Mulai

    Rp48.999.900

    KTC Mechanic Tool Kit set For Automotive
    Deskripsi:
    Important tools are protected by a slide shutter (lockable).This efficient kit neatly hangs the tools needed in the workshop reducing time spent hunting around for them when they are needed.The shapes of the tools are printed on the case so they are easily returned to the correct position, and it can be used as a retail display kit that allows you to see at a glance what is missing after purchasing.MK91A-M (W1125 D145 H630).
    atribut:
    • Tools Storage Type Included: Wall Hanging Tool Chest
    • Tool Storage Include: Yes
    • Number of Pieces: 79
  4. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • Colour: Blue
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  5. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  6. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  7. Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    Mulai

    Rp209.900

    Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)
    atribut:
    • Output Voltage (V DC): 24
  8. Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat Sachet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

    Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat Sachet
    Deskripsi:
    Susu Kental Manis (SKM) Frisian Flag memiliki kandungan vitamin A baik untuk mata, juga membantu mempertahankan keutuhan lapisan kulit dalam (mukosa). Mengandung vitamin B1 berperan sebagai koenzim yang membantu mengubah karbohidrat menjadi energi tubuh.
    atribut:
    • Size (g): 38
    • Flavor: Cokelat
  9. SYLVAC Display Unit (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp37.999.900

    SYLVAC Display Unit (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    - Compact and simple display units for capacitive measuring probes- Large, bright display- 2 probe inputs :- display of channel 1 value- display of channel 2 value- display of the combined value of channel 1 - or + that of channel 2- Resolution up to 0.0001 mm (0.1 µm)- Available in 2 versions :- D50S Standard- D50S Pro to pair a probe by entering a point-by-point correction (up to 25 points) in order to increase the accuracy of the whole system.- Connector for optional pedal 904-4101- RS232 data output- IP54 liquid-proof front panel for workshop use
  10. GREEN CROSS Free-Bulletin Board
    Mulai

    Rp1.699.900

    GREEN CROSS Free-Bulletin Board
    Deskripsi:
    - Title display board(display contents: safety board)- Thick paper for company name(white plain)
    atribut:
    • Mounting Specs: With Hanging String
    • Finish Material: Main body: Nylon tarpaulin, Pocket: PVC
    • Mounting Method: Hanging
    • Specifications: Upper/lower pipes/With strings, With a back-side pocket for storing x 1
  11. TONE Socket Set 1/2 Inch
    29%
    Mulai

    Rp709.900

    TONE Socket Set 1/2 Inch
    atribut:
    • Accessories: Socket Holder (aluminum type)
  12. SHUTER All Working Station
    Mulai

    Rp93.999.900

    SHUTER All Working Station
    Deskripsi:
    Made of a flexible and customizable set of components, including worktops, cabinets, drawers, pegboard, lighting, and power outlets This workstation is perfect for use in a variety of settings, from garage DIY Heavy-duty Chip-proof Loading tested to workshop to factory A hybrid powder coating gives this workstation excellent corrosion Set Content:WS-LC18 (900Wx570Dx1840Hmm)WS-ATI12 (1200Wx620Dx1840H mm)WS-ALI09 (900Wx620Dx1850Hmm)WS-ADI06 (600Wx620Dx1840Hmm)
    atribut:
    • Color: Black
  13. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
Daftar Harga display board Terbaru October 2026
TONE Tool Set (Contents)Rp22.999.900
JTC Display Board For ChestRp3.299.900
KRISBOW Lemari Meja Kerja BengkelRp20.999.900
KTC Mechanic Tool Kit set For AutomotiveRp48.999.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900
KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp2.199.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Fort Power Supply Output Tunggal 24V DC (Catu Daya)Rp209.900
Frisian Flag Susu Kental Manis Cokelat SachetRp9.900
Yamoto Mobile Mechanics ToolkitRp5.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)